※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGG120408L NX2525 チップ SNGG 三菱マテリアル 06208553 SNGG120408L NX2525 チップ SNGG 三菱マテリアル 06208553

チップ SNGG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX2525 コーナー半径(mm)0.8 コーナー半径Re(mm)0.2 注文コード06208553 品番SNGG120408L NX2525
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど11種類から選べます 他の種類を見る

超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 トラスコ品番678-0041 種別ネガ 材質NX2525 形状正方形90° 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(Φmm)12.7 寸法D2(Φmm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 コーナー半径Re(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする