仕様●鍵ナンバー:501●回路番号:ドアモニタ回路:1NC、1NO/ロックモニタ回路:1NC、1NO●裏面ロック解除ボタン:有
質量(g)680
保護構造IP65(IEC60529)
ケーブル長(m)5
定格絶縁電圧(V)250
ノッチ数2
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
感電保護クラスClassU(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
耐振動誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)2.5以下(-25℃以上60℃未満)、1.5以下(60℃以上65℃未満)、1.0以下(65℃以上70℃以下)
ロック機構-
鍵抜けUNLOCK時抜け
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000