リンクパイプ チタン ハイマウント L-B12SO11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212389 品番L-B12SO11
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-B12SO11
販売備考:SLIP-ON用リンクパイプです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:2.8
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:76.98kW/7500rpm
最大出力:76.98kW/7400rpm
STD 最大トルク:108.9Nm/6500rpm
最大トルク:109.3Nm/6500rpm
関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL

材質チタン 質量(kg)2.8、STD:4.4 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:108.9/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)76.98/7400rpm、STD:76.98/7500rpm 最大トルク109.3Nm/6500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする