リンクパイプ チタン ハイマウント L-B12SO6T

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212398 品番L-B12SO6T
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-B12SO6T
販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:2.6
材質[素材]:リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:78.62kW/7600rpm
最大出力:79.28kW/7700rpm
STD 最大トルク:111Nm/6250rpm
最大トルク:109.9Nm/6250rpm
関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL

材質リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)2.6、STD:4.4 チタン/カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:111/6250rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)79.28/7700rpm、STD:78.62/7600rpm 最大トルク109.9Nm/6250rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする