レーシングライン カーボン S-Y3R1-APC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212775 品番S-Y3R1-APC
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y3R1-APC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際、純正のフランジガスケット(1WD-E4613-00)×2枚が別途必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:3.1
STD音量:88 dB / 5375 rpm
音量:90 dB / 5375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
特記事項:装着の際、別途 純正のフランジガスケット(1WD-E4613-00)が2枚必要です。別売オプションでマフラーブラケット(P-X179)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.36kW/10950rpm
最大出力:29.42kW/10990rpm
STD 最大トルク:27.9Nm/9450rpm
最大トルク:28.6Nm/9250rpm
オプション:品番:P-X179

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3.1、STD:8.2 カーボン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:2-1 加工 音量(dB)90/5375rpm、STD:88/5375rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする