メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R10-HBFGT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR125 23
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.2
重量[キログラム]:3.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:10.4kW/10200rpm
最大出力:10.6kW/10200rpm
STD 最大トルク:11.1Nm/7350rpm
最大トルク:11.4Nm/7400rpm