メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO12-HRC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:3.3
重量[キログラム]:1.9
STD音量:98 dB / 6600 rpm
音量:98.6 dB / 6600 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-S10R6)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:134.55kW/13050rpm
最大出力:135.14kW/13100rpm
STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm
最大トルク:110.7Nm/10950rpm
オプション:品番:E-S10R6