リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8T

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213667 品番L-B12SO8T
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-B12SO8T
販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:2.5
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:75.09kW/7650rpm
最大出力:76.71kW/7800rpm
STD 最大トルク:107Nm/6500rpm
最大トルク:107.3Nm/6650rpm
関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL

材質チタン 質量(kg)2.5、STD:8 チタン 区分オプションパーツ 備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。 タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする