曜日別特売
BTHUB4-A11 USB-A HUB4  USB2.0 4ポートハブ BESTEK 06222750

本体

BTHUB4-A11 USB-A HUB4  USB2.0 4ポートハブ BESTEK 06222750
BTHUB4-A11 USB-A HUB4  USB2.0 4ポートハブ BESTEK 06222750
BTHUB4-A11 USB-A HUB4  USB2.0 4ポートハブ BESTEK 06222750
BTHUB4-A11 USB-A HUB4  USB2.0 4ポートハブ BESTEK 06222750
BTHUB4-A11 USB-A HUB4  USB2.0 4ポートハブ BESTEK 06222750

USB-A HUB4 USB2.0 4ポートハブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06222750
品番
BTHUB4-A11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

USBポートを手軽に増設できる、Type-A接続対応の4ポートUSBハブです。
パソコンのUSBポートに接続するだけで、マウスやキーボード、USBメモリ、プリンターなど複数のUSB機器を同時に接続できます。
バスパワー方式を採用しているため、ACアダプター不要で使用可能。コンパクトで持ち運びやすく、自宅やオフィスはもちろん、外出先でも活躍します。USBポート不足を手軽に解消したい方におすすめの便利なアイテムです。

色
ブラック
質量(g)
約32
ポート数
4
ケーブル長(m)
0.3
本体寸法(mm)
100×10×29
コネクタ形状
【PC側】USB Type-A【USBハブ側】Type-A
電源供給方式
バスパワー
インターフェイス
【PC側】USB 2.0【USBハブ側】USB 2.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする