曜日別特売
KI8001 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 06222820

KI8001 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 06222820
KI8001 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 06222820
KI8001 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 06222820
KI8001 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 06222820
KI8001 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 06222820
KI8001 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 06222820
KI8001 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 06222820

アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ235
内容量1足注文コード06222820品番KI8001
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

GLX 8 アセンド ランニングで一日を満喫しよう。快適な履き心地で朝のランニングから日々の用事までサポートするこのアディダスシューズは、多目的に活躍する頼れるアイテム。レギュラーフィットによるバランスの取れた履き心地。調節可能なシューレースで好みの締め具合に微調整できる。テキスタイルのアッパーと合成素材のアウトソールは耐久性が高いだけでなく軽量で屈曲性にも優れているので、一日中自信を持って動ける。Cloudfoamミッドソールを採用しクッション性を高めた非常にソフトな足当たりのデザインで、足を入れた瞬間から一歩踏み出すまで、すべてが快適な体験に。テキスタイルの履き口は透湿性に優れ、足を爽やかに保つ。革新性と日常のスタイルを融合させた、一瞬一瞬を大切に楽しむ力を与えてくれるシューズ。アディダスなら、もはや単なるフットウェアではない。それは生き方そのもの。

サイズ
235
仕様
レギュラーフィット、レースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルのソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
クラウドホワイト/ナイトレッド/コアホワイト
質量(g)
276

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする