※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-MS VP10RT チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06229237 CNMG120408-MS VP10RT チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06229237 CNMG120408-MS VP10RT チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 06229237

チップ CNMG-MS

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質VP10RT 注文コード06229237 品番CNMG120408-MS VP10RT
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はコーナー半径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
耐熱合金に適したVPコート。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質VP10RT 形状ひし形80° 被削材耐熱合金、チタン合金 精度M 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(Φmm)12.7 寸法D2(Φmm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMS 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06229517
2017-09-05
用途:
S45Cの重切削
富士模型店 様

ステンレス系用のコーティングなので、持ちがいいし、よく切れるし、最高です。いろんなコーティングや他メーカーも試しましたが、MSブレーカーのVP15TFが良い感じです。
汎用で使ってますが、1200回転の送り0.3くらいで、切り込み直径で8mmくらいはいけます。
また、ブレーカーの特性上、切り子が下に落ちるので、作業性もいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする