※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CCGT-F
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06230052
品番
CCGT03S1V3L-F VP15TF
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
トラスコ品番
246-6503
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
1.39
切刃長さ(mm)
3.57
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.03
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面