三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ BTAT-B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06234155
品番
BTAT552800L-B VP15TF
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
形状
平行四辺形82°
厚さ(mm)
2.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面