三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ BTBT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
06234295
品番
BTBT606000R VP15TF
参考基準価格(税別)
¥25,450
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
形状
平行四辺形82°
厚さ(mm)
2.5
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面