コーチョー
コーチョーの 動物用品
コーチョーの シーツ/マット/床材
コーチョーの ペットシーツ
厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(4袋×72枚)
注文コード
06234911
品番
R 72マイ/4パツク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚型で安心吸収。炭とクエン酸で強力W消臭。足濡れ防止!優れた吸収力で表面をサラサラに保ちます。
サイズ
レギュラー
材質
表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、カーボン紙(炭)、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム結合 / 材:ホットメルト粘着材 / 添加物:クエン酸
用途
ワンちゃん・愛犬のペットシーツに
タイプ
レギュラー
寸法(cm)
約34×45