三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ TTAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
680-3857
注文コード
06235083
品番
TTAT55158V5LL-B VP15TF
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
トラスコ品番
680-3857
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.5
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面