※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ RGEN-SN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
F7030
HTi10
UP20M
UTi20T
F7030
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06239633
品番
RGEN2004M0SN F7030
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
30
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
167-2266
材質
F7030
形状
円形
内接円直径(Φmm)
20
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025