三菱マテリアル
チップ RGEN-SN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
HTi10
UP20M
UTi20T
F7030
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06239667
品番
RGEN2004M0SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,900
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
30
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
なし
形状
円形
内接円直径(Φmm)
20
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025