※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XPGT-G6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06243072 品番XPGT13T3PDER-G6 VP15TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF トラスコ品番248-2266 形状平行四辺形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)11.5 逃げ角(度)11 コーナーR(mm)2.4 コーナー半径(mm)2.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする