三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06249476
品番
MZE0580SA(AP15TF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,910
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AP15TF
刃数
2
全長(mm)
66
溝長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
5.8