NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06271855
品番
7011MY
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅(mm)
18
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
55
接触角(°)
30
外径(Φmm)
90
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方