※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06272038
品番
7001CYP5
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅(mm)
8
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
12
接触角(°)
15
外径(Φmm)
28
材質(保持器)
樹脂
JIS等級
P5
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方