※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06272729 品番 7005CYDB/GLP4
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
幅(mm)24 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)25 接触角(°)15 外径(Φmm)47 材質(保持器)樹脂 JIS等級P4 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列組合せ 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする