※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06273989 品番 7310CDB/GLP5
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
幅(mm)27 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)50 接触角(°)15 外径(Φmm)110 材質(保持器)樹脂保持器 JIS等級P5 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数2列組合せ 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする