※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPCL132R ホルダ 三菱マテリアル 06276024 DPCL132R ホルダ 三菱マテリアル 06276024 DPCL132R ホルダ 三菱マテリアル 06276024

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06276024 品番 DPCL132R
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
勝手 クランプシステムレバーロック 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 用途内径加工 トラスコ品番662-3867 全長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする