※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPCL140R ホルダ 三菱マテリアル 06276033 DPCL140R ホルダ 三菱マテリアル 06276033 DPCL140R ホルダ 三菱マテリアル 06276033

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06276033 品番 DPCL140R
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手 クランプシステムレバーロック 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 用途内径加工 トラスコ品番662-3875 全長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする