NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06276439
品番
7004XYS1DB/GMP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です
用途
小径ボールねじのサポートに使用
幅(mm)
24
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
20
接触角(°)
30
外径(Φmm)
42
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P5
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列背面組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方