※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S08FSTFCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06276961 S08FSTFCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06276961 S08FSTFCL09 ホルダ 三菱マテリアル 06276961

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06276961 品番 S08FSTFCL09
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 用途内径加工 トラスコ品番675-4406 全長(mm)80 切刃長さ(mm)9.6 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする