※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRGCL2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06277826 PRGCL2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06277826 PRGCL2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06277826

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)25 トラスコ品番675-0231 注文コード06277826 品番PRGCL2525M16
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法h・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 用途外径加工 トラスコ品番675-0231 適合チップ円形 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする