※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRGCL3232P20 ホルダ 三菱マテリアル 06277835 PRGCL3232P20 ホルダ 三菱マテリアル 06277835 PRGCL3232P20 ホルダ 三菱マテリアル 06277835

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)32 注文コード06277835 品番PRGCL3232P20
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法h・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)170 寸法b(mm)32 寸法h(mm)32 用途外径加工 適合チップ円形 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする