※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
25
トラスコ品番
675-0176
注文コード
06278596
品番
PRDCN2525M12
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
用途
外径・倣い加工
適合
RCMX1204M0
トラスコ品番
675-0176
適合チップ
円形
寸法B(mm)
25
勝手
なし
寸法L3(mm)
24
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
25
全長L1(mm)
150
寸法F1(mm)
12.5
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7