※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
32
トラスコ品番
675-0192
注文コード
06278614
品番
PRDCN3225P16
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
170
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
用途
外径加工
トラスコ品番
675-0192
適合チップ
円形
勝手
なし
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7