※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
32
トラスコ品番
675-0206
注文コード
06278623
品番
PRDCN3232P20
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
170
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32
用途
外径加工
トラスコ品番
675-0206
適合チップ
円形
勝手
なし
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7