※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCLCL1010K09-SM ホルダ 三菱マテリアル 06281983 SCLCL1010K09-SM ホルダ 三菱マテリアル 06281983 SCLCL1010K09-SM ホルダ 三菱マテリアル 06281983

ホルダ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)10 注文コード06281983 品番SCLCL1010K09-SM
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は寸法h・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)125 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10 用途外径、端面加工用 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05345724
2021-07-29
用途:
小型卓上旋盤での金属加工

10mm角のホルダが少ない中で右勝手での使用実績から今回左勝手を購入。

対象商品:
06278273
2021-10-29
用途:
機械修理など、
原田機械店 様

画像では、右勝手です
商品説明では左勝手です。
画像を信用して注文すると左勝手が送られてきます。注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする