※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289315
品番
FSVUB2520R-11S
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
勝手
右
用途
内径加工
トラスコ品番
224-7305
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった