※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A50UPTFNL22 ホルダ 三菱マテリアル 06290724 A50UPTFNL22 ホルダ 三菱マテリアル 06290724 A50UPTFNL22 ホルダ 三菱マテリアル 06290724

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06290724 品番 A50UPTFNL22
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
全長(mm)350 用途内径加工 トラスコ品番657-0071 切刃長さ(mm)22 適合チップ正三角形60° シャンク油穴付き鋼シャンク 勝手 シャンク径d(Φmm)50 寸法l1(mm)350 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする