※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06290855
品番
C10KSTFCR11
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
659-0802
全長(mm)
100
切刃長さ(mm)
11
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
125