曜日別特売
6318C3 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま NACHI(不二越) 06296608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内径(Φmm)90
90
10
12
15
17
20
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
105
110
120
130
140
150
160
外径(Φmm)190
190
35
37
42
47
52
72
80
90
110
120
130
140
150
160
170
180
200
215
225
240
260
280
300
320
340
幅(mm)43
43
11
12
13
14
15
19
21
23
27
29
31
33
35
37
39
41
45
47
49
50
55
58
62
65
68
内容量1個注文コード06296608品番6318C3
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます
幅(mm)43材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)90外径(Φmm)190材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする