曜日別特売
6822-2NS 単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 06297947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内径(Φmm)110
外径(Φmm)140
幅(mm)16
内容量1個注文コード06297947品番6822-2NS
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます
幅(mm)
16
内径(Φmm)
110
外径(Φmm)
140
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シール
接触両側
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする