※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06298013
品番
CNMG120408-MV-1 (UE6020)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
158
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ネガ
材質
UE6020
形状
80°菱形
被削材
鋼
寸法D1(Φmm)
12.7
寸法D2(Φmm)
5.16
ブレーカ
MV
切削領域
中切削
穴の有無
有
寸法S1(mm)
4.76
コーナー半径Re(mm)
0.8