建築内装用接着剤 速乾GF

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(170mL) 注文コード 06299413 品番 CA-327
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。
初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。
各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。

用途
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。
各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分合成ゴム系 トラスコ品番335-5161 主な用途合成ゴム、金属、皮革、硬質プラスチック、木材 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.17L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
注意
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細が必要な場合は安全データシート(SDS)をご参照ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
システムキッチンの開き戸の内側についているクッション材の再接着
有限会社 イオス 様 (その他業種)

業務用だったため、サイズが予想より大きかったです。

対象商品:
06299413
2013-09-14
用途:
樹脂と金属の接合

対候性が優れているとのことで、カーポート(屋外)の樹脂部品とアルミ金属の接合に利用しました。数年もつことを期待しています。

対象商品:
06299413
2013-05-31
用途:
パッキン貼のため

チューブタイプの為作業が早く進むが、換気には気を使っているが臭いが気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする