メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2MET9-BNTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:FIMレギュレーション対応
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX250F 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:3.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル オフロード
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.02kW/12200rpm
最大出力:29.19kW/12300rpm
STD 最大トルク:26.4Nm/9850rpm
最大トルク:26.7Nm/9650rpm
オプション:品番:P-GUV007