※車両・マフラーは付属しません。

T120専用ヒートシールド P-HST12SO3

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299618 品番P-HST12SO3
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST12SO3
販売備考:S-T12SO4-HCQT/Bonneville T120装着時に必要となります。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:ステンレス(ブラック)
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-T12SO4-HCQT

適合【関連商品】品番:S-T12SO4-HCQT 材質ステンレス ステンレス(ブラック) 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする