※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の 自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1200番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
80
注文コード
06300081
品番
1204
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様
球面
幅(mm)
14
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
80
外径(Φmm)
170
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方