※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心玉軸受 1200番台 C3

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)30 注文コード06300151 品番1206C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内径など19種類から選べます 他の種類を見る

調心性能のある複列の玉軸受です

仕様球面 幅(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする