※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心玉軸受 2300番台 C3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06301140 品番 2312C3
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

調心性能のある複列の玉軸受です

仕様球面 幅(mm)46 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)55 外径(Φmm)100 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする