※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
12
注文コード
06301325
品番
5201ZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途
ポンプ等に使用されます
幅(mm)
15.9
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
32
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方