※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06301359 品番 5204ZZ
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます

用途ポンプ等に使用されます 幅(mm)20.6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)20 外径(Φmm)47 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする