オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH125R1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304500 品番P-HSH125R1
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSH125R1
適合情報:
ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H125SO3-FFSS,S-H125SO5-FFT

適合【関連商品】品番:S-H125SO3-FFSS,S-H125SO5-FFT 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプオプション ヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする