オプショナル キャタライザー P-KAT-025/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304527 品番P-KAT-025/1
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-025/1
販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-14
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 09-10
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100S [モンスター] 09-10
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-D10SO7-HZC

適合【関連商品】品番:S-D10SO7-HZC 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする